| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90B1546 Herst.-Nr.: LZ 28-1 EAN/GTIN: 4099889487794 |
| | |
|
| | |
| Lüftergitter, LZ 28-1, ebm-papst Fingerschutzvorrichtungen sind speziell für den Einsatz mit ebm-papst Ventilatoren konzipiert. Sie vereinen ein Höchstmaß an Sicherheit mit minimaler Beeinträchtigung der Betriebssicherheit. Lärm.Bitte beachten Sie, dass die sicherheitstechnischen Abstände bei Verwendung von Fingerschutzvorrichtungen anderer Hersteller nicht garantiert werden können. Features * Verzinkter oder vernickelter Stahldraht * Fingerschutz nach DIN EN ISO 13857 (früher EN 294). * Weitere Fingerschutzvorrichtungen, die nicht der DIN EN ISO 13857 entsprechen, sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Metallschutzgitter | Breite: | 60 mm | Höhe: | 4.2 mm | Länge: | 60 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.01045 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüftergitter, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,64* | € 5,46* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,63* | € 5,46* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,89* | € 6,13* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,16* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|