Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter DC
>
Artikel
DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 148 m³/h, 36 dB, Kugellager, ebm-papst,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-90B1915
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
4312 NMT
EAN/GTIN:
4099889483062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 4312 NMT, EBM-PAPST Die 4312 NMT Axialventilatoren werden in allen Industriezweigen eingesetzt, in denen die Kühlung von Bauteilen oder Maschinen unerlässlich ist. Der Ventilator saugt Luft über eine Oberfläche, um sie zu kühlen, oder er drückt heiße Luft weg, um sie zu kühlen. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Überstand des Rotors max. 0,4 mm * Max. Fehlerstrom bei UN IF < 100 uA
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
2100 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
1.9 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
36 dB
Tiefe:
32 mm
Volumenstrom:
148 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Lüfter
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
papst axiallüfter 12 vdc
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc 12 vdc
,
Wärmeleitsystem
,
Kühlkombination
,
Kühlsystem
,
Gebläse
,
Lüfter
,
Ventilator
,
DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,62*
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst LZ30 Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 115 (Dia.)mm, Metall, Stahl, Schraublochabstand 104.78mm
ebm-papst
LZ30
ab € 4,58*
Zubehör
ebm-papst LZ30-4 Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 119 x 119mm, Metall, Stahl, Schraublochabstand 104.8mm
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,08*
Zubehör
EBM-PAPST LZ30-5 PLASTIC FINGER GUARD, Fan Guard Type:Pla
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,51*
Zubehör
ebm-papst LZ30-6 Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 119 x 119mm, Kunststoff, Schraublochabstand 105mm
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,20*
Zubehör
ebm-papst Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 115.6 x 5.6mm, Stahl, Schraublochabstand 4.6mm, Silber
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,02*
Zubehör
Haube; Metall; 120x120mm; Schraube
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,95*
Zubehör
Schutzgitter, EBM-PAPST, LZ30P, Kunststoff, 119 x 119 mm
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
Vorleitgitter FG 119
ebm-papst
FG 119
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen