Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Kleinmotor, 12 V (DC), 0.97 W, 0.17 A, 3 mNm, 5500 1/min, 2607T012SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Kleinmotor, 12 V (DC), 0.97 W, 0.17 A, 3 mNm, 5500 1/min, 2607T012SR
DC-Kleinmotor, 12 V (DC), 0.97 W, 0.17 A, 3 mNm, 5500 1/min, 2607T012SR
DC-Kleinmotor, 12 V (DC), 0.97 W, 0.17 A, 3 mNm, 5500 1/min, 2607T012SR
Artikel-Nr.:
     4502-90B8004
Hersteller:
     Faulhaber
Herst.-Nr.:
     2607T012SR
EAN/GTIN:
     4099891527259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebstechnik
Motor
DC-Motor
Gleichstrommotor
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Mit eisenlosem Flachläufer und Sinterlager
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Kleinmotor
Drehmoment:
3 mNm
Drehzahl:
5500 1/min
Leistung:
0.97 W
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Nennspannung (DC):
12 V
Nennstrom:
0.17 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00016 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.