| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-90F812 Herst.-Nr.: DERAY SET 2000-2 EAN/GTIN: 4099891279806 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lieferung als Packungen mit 125 Schlauchabschnitten, Nachfüllpackung für Fach-Nr. 2 dazu. Schrumpfschlauchgröße: 1/16 Zoll, Inhalt: 125 Stück, sortiert in den Farben schwarz, gelb, weiß, rot und blau, Länge: 40 mm, Gesamtlänge: 5,0 m, Schrumpfbereich: von 1,6 bis 0,8 mm. Typ: 2000–2, Nachfüllpackung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Einzelteile: | 125 | Ausführung: | Schrumpfschlauch-Sortiment | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.01317 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauchsortiment, Wärmeschrumpfschlauchsortiment, Sortiment, Wärmeschrumpf-Produkt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |