| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90F814 Herst.-Nr.: DERAY SET 2000-3 EAN/GTIN: 4099891279813 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Packungen mit 125 Schlauchabschnitten, Nachfüllpackung für Fach-Nr. 3 dazu. Schrumpfschlauchgröße: 3/32 Zoll, Inhalt: 125 Stück sortiert in den Farben schwarz, gelb, weiß, rot und blau, Länge: 40 mm, Gesamtlänge: 5,0 m, Schrumpfbereich: von 2,4 bis 1,2 mm. Typ: 2000–3, Nachfüllpackung Weitere Informationen: | | Anzahl der Einzelteile: | 125 | Ausführung: | Schrumpfschlauch-Sortiment | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.01692 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauchsortiment, Wärmeschrumpfschlauchsortiment, Sortiment, Wärmeschrumpf-Produkt |
| | |
| |