Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschläuche DERAY-H DERAY SET 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschläuche DERAY-H DERAY SET 2000
Wärmeschrumpfschläuche DERAY-H DERAY SET 2000
Artikel-Nr.:
     4502-90F800
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY SET 2000
EAN/GTIN:
     4099891279783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Lieferung als Kunststoffboxen mit 564 Schlauchabschnitten, Wärmeschrumpfschlauch-Sortimente Typ DSG-CANUSA DERAY-SET 2000. In Kunststoffbox, mit 564 Schlauchabschnitten des Typs DERAY-H, dünnwandig, flexibel, flammgeschützt. Das Sortiment ist in 9 Fächern untergebracht und besteht aus den nachstehend aufgeführten 9 Einzelpackungen; Material: vernetztes Polyolefin, Schrumpfrate: 2 : 1, Schrumpftemperatur: ab +110 °C, Dauereinsatztemperatur: –55 bis +135 °C. Typ: DERAY–SET 2000, Sortiment
Weitere Informationen:
Anzahl der Einzelteile:
564
Ausführung:
Schrumpfschlauch-Sortiment
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.41295 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, dsg-canusa schrumpfschlauch schwarz, schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz, Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauchsortiment, Wärmeschrumpfschlauchsortiment, Sortiment, Wärmeschrumpf-Produkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,70*
€ 65,30*
Frei Haus
ab € 42,93*
€ 65,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DSG-Canusa
DERAY SET 2000-1
ab € 10,13*
Zubehör
DSG-Canusa
DERAY SET 2000-2
ab € 10,24*
Zubehör
DSG-Canusa
DERAY SET 2000-3
ab € 10,48*
Zubehör
DSG-Canusa
DERAY SET 2000-4
ab € 7,68*
Zubehör
DSG-Canusa
DERAY SET 2000-5
ab € 5,04*
Zubehör
DSG-Canusa
DERAY SET 2000-6
ab € 3,56*
Zubehör
DSG-Canusa
DERAY SET 2000-7
ab € 12,65*
Zubehör
DSG-Canusa
DERAY SET 2000-8
ab € 4,44*
Zubehör
DSG-Canusa
DERAY SET 2000-9
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.