Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch 2000-5, Einzelpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch 2000-5, Einzelpackung
Wärmeschrumpfschlauch 2000-5, Einzelpackung
Artikel-Nr.:
     4502-90F818
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY SET 2000-5
EAN/GTIN:
     4099891279837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg-canusa schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Lieferung als Packungen mit 40 Schlauchabschnitten, Nachfüllpackung für Fach-Nr. 5 dazu. Schrumpfschlauchgröße: 3/16 Zoll, Inhalt: 40 Stück sortiert in den Farben schwarz, gelb, rot und blau, Länge: 40 mm, Gesamtlänge: 1,6 m, Schrumpfbereich: von 4,8 bis 2,4 mm. Typ: 2000–5, Nachfüllpackung
Weitere Informationen:
Anzahl der Einzelteile:
40
Ausführung:
Schrumpfschlauch-Sortiment
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauchsortiment, Wärmeschrumpfschlauchsortiment, Sortiment, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DSG-Canusa
DERAY-SET 2000
ab € 42,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.