Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch 2000-6, Einzelpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch 2000-6, Einzelpackung
Wärmeschrumpfschlauch 2000-6, Einzelpackung
Artikel-Nr.:
     4502-90F820
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY SET 2000-6
EAN/GTIN:
     4099891279844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg-canusa schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Lieferung als Packungen mit 20 Schlauchabschnitten, Nachfüllpackung für Fach-Nr. 6 dazu. Schrumpfschlauchgröße: 1/4 Zoll, Inhalt: 20 Stück sortiert in den Farben schwarz, gelb, rot und blau, Länge: 40 mm, Gesamtlänge: 0,8 m, Schrumpfbereich: von 6,4 bis 3,2 mm. Typ: 2000–6, Nachfüllpackung
Weitere Informationen:
Anzahl der Einzelteile:
20
Ausführung:
Schrumpfschlauch-Sortiment
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00909 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauchsortiment, Wärmeschrumpfschlauchsortiment, Sortiment, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DSG-Canusa
DERAY-SET 2000
ab € 42,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.