| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-90F822 Herst.-Nr.: DERAY SET 2000-7 EAN/GTIN: 4099891279851 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lieferung als Packungen mit 28 Schlauchabschnitten, Nachfüllpackung für Fach-Nr. 7 dazu. Mit Schrumpfschlauch-Abschnitten in den sechs Größen von 3/64 Zoll bis 3/8 Zoll; Inhalt: 28 Stück sortiert in den Farben schwarz, gelb, rot und blau, Länge: 250 mm, Gesamtlänge: 7,0 m, Schrumpfbereich: von 9,5 bis 1,2 mm. Typ: 2000–7, Nachfüllpackung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Einzelteile: | 28 | Ausführung: | Schrumpfschlauch-Sortiment | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.04137 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauchsortiment, Wärmeschrumpfschlauchsortiment, Sortiment, Wärmeschrumpf-Produkt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |