Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch 2000-8, Einzelpackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch 2000-8, Einzelpackung
Wärmeschrumpfschlauch 2000-8, Einzelpackung
Artikel-Nr.:
     4502-90F824
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY SET 2000-8
EAN/GTIN:
     4099891279868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
Lieferung als Packungen mit 12 Schlauchabschnitten, Nachfüllpackung für Fach-Nr. 8 dazu. Schrumpfschlauchgröße: 3/8 Zoll, Inhalt: 12 Stück sortiert in den Farben gelb, rot und blau, Länge: 125 mm, Gesamtlänge: 1,5 m, Schrumpfbereich: von 9,5 bis 4,8 mm. Typ: 2000–8, Nachfüllpackung
Weitere Informationen:
Anzahl der Einzelteile:
12
Ausführung:
Schrumpfschlauch-Sortiment
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02225 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauchsortiment, Wärmeschrumpfschlauchsortiment, Sortiment, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DSG-Canusa
DERAY-SET 2000
ab € 42,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.