Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Modul, 3 Schließer + 1 Öffner, 230 VAC, 0061921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Modul, 3 Schließer + 1 Öffner, 230 VAC, 0061921
Not-Aus-Modul, 3 Schließer + 1 Öffner, 230 VAC, 0061921
Artikel-Nr.:
     4502-90P0004
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0061921
EAN/GTIN:
     4030641619213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Modul, 0061921, DOLD Das 0061921 ist ein Not-Aus-Modul zur Überwachung von Schutztüren mit Not-Aus-Kreisen an Maschinen. Features * Leitungsfehlererkennung bei Ein-Taster * Manueller Wiederanlauf oder automatischer Wiederanlauf, Schalter S2 * Abnehmbare Klemmleisten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Not-Aus-Modul
Breite:
22.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
230 VAC
Höhe:
90 mm
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Montage:
Hutschiene
Tiefe:
121 mm
Nutzung:
Überwachung von Schiebeschutzgittern
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Schaltnetzteil geschlossen, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
84 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,32*
€ 164,49*
Frei Haus
ab € 143,94*
€ 166,09*
Frei Haus
ab € 149,52*
€ 172,71*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,05*
€ 184,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 232,65*
€ 266,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,21*
€ 298,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,30*
€ 293,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.