Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter, 1 Schließer, 230 VAC, 16 A. IK8805.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstoßschalter, 1 Schließer, 230 VAC, 16 A. IK8805.01
Stromstoßschalter, 1 Schließer, 230 VAC, 16 A. IK8805.01
Artikel-Nr.:
     4502-90P0080
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0031148
EAN/GTIN:
     4030641311483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 16 a
Fernschalter , 0031148, DOLD Der 0031148 ist ein Fernschalter mit wahlweise bis zu max. 4 Umschaltkontakten. Die Kontakte werden mit jedem Stromimpuls betätigt und bleiben bis zum nächsten Impuls in der jeweils eingenommenen Betriebsstellung. Eine manuelle Betätigung der Kontakte ist durch Betätigen eines am Gerät befindlichen Tasters möglich. Die Kontaktstellung wird durch eine Anzeige angezeigt. Für den Impulsbetrieb können die Geräte in Reihen dicht nebeneinander montiert werden. Der Abstand zwischen den Relais beträgt 7 mm, wenn sie ständig eingeschaltet sind. Features * Impulsbetrieb * Drucktaste zur manuellen Betätigung der Kontakte * Anzeige der Betriebsposition * Geringer Energieverbrauch durch Impulsbetrieb * Geringer Verdrahtungsaufwand bei Installationen mit mehreren lokalen Drucktastern
Weitere Informationen:
Dimmbar:
Nein
Einschaltdauer:
100 % ED
Größe:
17,5 x 89 x 58 mm
Lampenleistung:
2000 W
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
230 V
Nennstrom:
16 A
Schaltfunktion:
1 Schließer
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, dold stromstoßrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Installationsrelais, Fernschalter, Impulsschalter, Schrittschaltrelais, Stromstoß-Relais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,93*
€ 69,21*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,37*
€ 71,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,91*
€ 76,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,39*
€ 78,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 98,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.