Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Überwachungsrelais
>
Artikel
Drehzahl- und Frequenzwächter, 2 Ausgänge, 8 A, 2 Schließer, 24 V (DC), 0066820
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-90P0081
Hersteller:
DOLD
Herst.-Nr.:
0066820
EAN/GTIN:
4030641668204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Drehzahl- und Frequenzwächter, 0066820, DOLD Der 0066820 ist ein Drehzahl- und Frequenzwächter, der der zuverlässigen Frequenzüberwachung von Wechselströmen und der sicheren Überwachung der Phasenfolge bzw. Drehrichtung von Motoren mit 3-Phasen-Wechselströmen dient. Er wird zur Überwachung der Ausgangsfrequenz von Umrichtern oder der Läuferfrequenz von Schleifringläufermotoren eingesetzt. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Überwachung von Motoren in Krananlagen. Über das frontseitige Display können die Parameter einfach und komfortabel an die jeweilige Anwendung angepasst oder bei Bedarf verändert werden. Features * Schnelle Reaktionszeit durch Messung der Dauer des Zyklus der Eingangsfrequenz * Einstellbare Hysterese * Zwangsweise geführte Ausgangskontakte * Mit steckbaren Klemmenblöcken zum einfachen Austausch von Geräten * LED-Anzeigen und 2 Halbleiter-Überwachungsausgänge * Einfache und zeitsparende Einrichtung ohne PC * Komfortable, menügeführte Konfiguration über frontseitiges Display * Reduzierung der Unterbrechungszeit in der Produktion durch umfangreiche Diagnosefunktionen * Einfach in bestehende Antriebsanwendungen zu integrieren
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
2 Ausgänge, 8 A
Kontaktart:
2 Schließer
Schaltspannung (DC):
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Relais
>
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe:
Spannungsüberwachungsrelais
,
Unterspannungsrelais
,
Unterstromrelais
,
Überspannungsrelais
,
Überstromrelais
,
Überwachungsrelais
,
überwachungsrelais dold
,
überwachungsrelais
,
Elektronikrelais
,
Relais
,
Industrierelais
,
Schaltrelais
,
Relay
,
Frequenzrelais
,
Frequenzwächter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 641,19*
€ 717,00*
Lager 2064
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,86*
€ 744,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 775,37*
€ 835,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,35*
€ 994,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,61*
€ 990,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,26*
€ 967,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,62*
€ 949,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,37*
€ 922,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen