| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90P0090 Herst.-Nr.: 0045453 EAN/GTIN: 4030641454531 |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Modul, 0045453, DOLD Der 0045453 wird zur sicheren Unterbrechung eines Sicherheitsstromkreises verwendet. Er kann zum Schutz von Menschen und Maschinen in Anwendungen mit Not-Halt-Tastern und Schutztüren eingesetzt werden. Features * Betriebszustandsanzeige * Überspannungs- und Kurzschlussschutz * Sicheres Trennen von Stromkreisen * Erkennung eines Leitungsfehlers bei Drucktaste ON * Einfacher Austausch von Geräten durch abnehmbare Klemmleisten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Not-Aus-Modul | Breite: | 45 mm | Eingangsspannungsbereich: | 230 VAC | Höhe: | 74 mm | Kontaktart: | 3 Schließer + 1 Öffner | Montage: | Hutschiene | Tiefe: | 121 mm | Nutzung: | Schutz von Personen und Maschinen | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230v, schutztürwächter, sicherheitsrelais dold, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 53 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 223,23* | € 256,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,02* | € 258,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,50* | € 260,72* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 226,03* | € 265,75* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 325,73* | € 367,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|