Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD MK9163N.12/110 ATEX AC/DC24VMotorschutzrelais MK9163N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLD MK9163N.12/110 ATEX AC/DC24VMotorschutzrelais MK9163N
DOLD MK9163N.12/110 ATEX AC/DC24VMotorschutzrelais MK9163N
Artikel-Nr.:
     4502-90P0100
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0056901
EAN/GTIN:
     4030641569013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Thermistor-Motorschutzrelais, 0056901, DOLD Das 0056901 ist ein Thermistor-Motorschutzrelais zum Schutz vor thermischer Überlastung von Motoren, verursacht durch hohe Schalthäufigkeit, Schweranlauf, Phasenausfall auf einer Phase, schlechte Kühlung, hohe Umgebungstemperatur. Auch die Temperaturüberwachung von Lagern, Getrieben, Öl und Kühlflüssigkeiten ist möglich. Bis zu sechs Thermistoren können über den Eingang angeschlossen werden. Features * Auf der Reise stromlos * Ausgang mit 2 Umschaltkontakten * Zuverlässige Temperaturüberwachung von Motoren * Schnelle Fehlerortung Anwendungen * Not-Aus-Schaltungen an Maschinen * Überwachung von Positionsschaltern an einer Schutztür
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Motorschutzrelais
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
3 A
Schutzart (IP):
IP20/IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Motorschutzschalter, Schalter, Schutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
84 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,92*
€ 72,42*
€ 5,46*
ab € 58,68*
€ 73,06*
Frei Haus
ab € 60,54*
€ 75,08*
4 Tage
7
€ 6,95*
ab € 62,91*
€ 77,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 99,79*
€ 117,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.