Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 2 Schließer, 8 A, 24 V (DC), 230 V (AC), 0045093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koppelrelais 2 Schließer, 8 A, 24 V (DC), 230 V (AC), 0045093
Koppelrelais 2 Schließer, 8 A, 24 V (DC), 230 V (AC), 0045093
Artikel-Nr.:
     4502-90P0113
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0045093
EAN/GTIN:
     4030641450939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Eingangskoppelrelais, 0045093, DOLD Das 0045093 ist ein Schnittstellenrelais zur Potentialtrennung mit einer Verbindung zwischen der Steuerung und der Leistungsebene. Features * LED als Betriebszustandsanzeige * Wahlweise Eingangsverdrahtung mit Freilaufdiode oder MOV * Eingangsschutz mit Varistor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koppelrelais
Kontaktart:
2 Schließer
LED-Anzeige:
Ja
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
8 A
Schutzart (IP):
IP20/IP40
Statusanzeige:
LED, grün
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 2 schließer, hauptschütz, koppelrelais dold, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relaisbaustein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 38,08*
€ 51,31*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,31*
€ 51,33*
€ 8,95*
ab € 40,17*
€ 54,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.