| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90P0179 Herst.-Nr.: 0049446 EAN/GTIN: 4030641494469 |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Modul, 0049446, DOLD Das 0049446 ist ein Not-Aus-Modul mit Zeitverzögerung zur Überwachung von Schutztüren mit Not-Aus-Kreisen an Maschinen. Features * Leitungsfehlererkennung bei Ein-Taster * Abnehmbare Klemmleisten * Einzel- und 2-Kanal-Betrieb Weitere Informationen: | | Ausführung: | Not-Aus-Modul mit Zeitverzögerung | Breite: | 45 mm | Eingangsspannungsbereich: | 24 VDC | Höhe: | 84 mm | Kontaktart: | 2 Schließer + 1 Öffner + 3 Schließer rückfallverzögert (1 bi | Montage: | Hutschiene | Tiefe: | 121 mm | Nutzung: | Schutz von Personen und Maschinen | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dold, schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,32* | € 364,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 308,94* | € 366,16* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 328,17* | € 384,02* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 438,66* | € 512,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|