Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaucholive für Schutzschläuche, 1 5010 023 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlaucholive für Schutzschläuche, 1 5010 023 050
Schlaucholive für Schutzschläuche, 1 5010 023 050
Schlaucholive für Schutzschläuche, 1 5010 023 050
Artikel-Nr.:
     4502-91F3348
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5010 023 050
EAN/GTIN:
     4025113211484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlaucholive
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlaucholive
Metall-Schlaucholiven dazu Serie NIMS-M Typ 5010.023. Mit feststehendem Anschlussgewinde und Sechskantschlüsselfläche, Anschlussgewinde metrisch nach EN 60423; Material: Messing, vernickelt, Schutzart: IP 64, Temperaturbereich: –40 bis +120 °C. Technische Merkmale (Typ, Anschlussgewinde, passend für Schlauchinnendurchmesser (Id), Maß B, Maß L): 5010.023.050, M 50 x 1,5, Id 40, B 60,2, L 48 mm
Weitere Informationen:
Breite:
60.2 mm
Geeignet für:
Schutzschläuche
Länge:
48 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Schlaucholive
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.117 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 25,02*
€ 29,83*
5
€ 5,95*
ab € 25,2584*
€ 30,5784*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 30,0546*
€ 36,0246*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 31,8029*
€ 37,9929*
5
Frei Haus
ab € 32,698*
€ 39,098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 149,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12061809040
ab € 51,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.