Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 20-26 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 135


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 20-26 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 135
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 20-26 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 135
Artikel-Nr.:
     4502-91F4196
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06240028010
EAN/GTIN:
     3597470209066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch
Lieferung als Abrollpackung mit 50 m, Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 20-26 mm, schwarz, halogenfrei, -55 bis 135 °C, 06240028010
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
20-26 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Material:
PA
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Optische Bedeckung:
81 %
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 77,575*
€ 98,935*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 126,20*
€ 159,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,42*
€ 189,7098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,45*
€ 188,5555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,56*
€ 177,9764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,64*
€ 167,3616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,20*
€ 150,178
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,524* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.