Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 24-31 mm, schwarz, -50 bis 150 °C, 06240080


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 24-31 mm, schwarz, -50 bis 150 °C, 06240080
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 24-31 mm, schwarz, -50 bis 150 °C, 06240080
Artikel-Nr.:
     4502-91F4247
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06240080010
EAN/GTIN:
     3597470465523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 24-31 mm, schwarz, -50 bis 150 °C, 06240080010
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
24-31 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Optische Bedeckung:
79 %
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Kabelschlauch, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 108,80*
€ 135,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 178,27*
€ 220,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,46*
€ 262,3474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,68*
€ 260,2292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,55*
€ 245,7945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,74*
€ 231,7406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,27*
€ 212,1413
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,5654* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.