Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 8-16 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 130


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 8-16 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 130
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 8-16 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 130
Artikel-Nr.:
     4502-91F4254
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06240005010
EAN/GTIN:
     3597470095607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Lieferung als Abrollpackungen mit 100 m, Kunststoff-Geflechtschläuche halogenfrei Typ PLIOSIL-PET. Aus hochwertigem Thermoplast (PET), halogenfrei, speziell geeignet zum Bündeln von Kabelbäumen, aufweitbar auf bis zu 200 % des Innendurchmessers; Farbe: schwarz, Brandverhalten: UL 94 V-2, Betriebstemperatur: –50 bis +130 °C. Der Flechtschlauch wird in einer Spenderbox geliefert. Technische Merkmale (Typ, Einsatzbereich (EB), Meter pro Packg): PET 8, EB 8,0 bis 16 mm, 100 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
8-16 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyester
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Optische Bedeckung:
80 %
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.8558 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch polyester, kabelschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 49,46*
€ 65,83*
20 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,49*
€ 67,30*
€ 5,00*
ab € 58,26*
€ 73,91*
Frei Haus
ab € 60,16*
€ 75,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 78,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,50*
€ 93,415
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,11*
€ 91,7609
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,70*
€ 87,703
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,55*
€ 80,3845
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,94*
€ 78,4686
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,22*
€ 71,6618
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,6022* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.