Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
PVDF-Schaltlitze, Spec 44, 0,13 mm², AWG 26, rot, Außen-Ø 0,86 mm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-91F5101
Hersteller:
Raychem
Herst.-Nr.:
2857523006
EAN/GTIN:
4099891168889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PVDF-Litze, 2857523006, Raychem Litzen haben einen doppelwandigen Aufbau, der die hervorragenden physikalischen und elektrischen Eigenschaften von strahlenvernetztem Polyalken mit den hervorragenden mechanischen und chemischen Eigenschaften von strahlenvernetztem Polyvinylidenfluorid kombiniert. Das Ergebnis ist ein Drahtisolationssystem, das eine Temperaturbeständigkeit von 150°C, geringe Größe, geringes Gewicht, Lötkolbenbeständigkeit und Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel, Kraftstoffe und Schmiermittel bietet. Features * Doppelwandige Konstruktion * Kleine Größe, geringes Gewicht * Beständig gegen die meisten Chemikalien und elektrische Lichtbogenverfolgung Anwendungen * Militärische Elektronik * Avionik * Satelliten * Luftfahrzeug * Hubschrauber * Offshore-Plattformen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVDF
Außendurchmesser:
0.86 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
rot
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltlitze
,
awg 26 litze rot
,
litze
,
litze awg26
,
Kabel
,
Leitung
,
Verdrahtungskabel
,
Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
Preis gilt ab 150.000 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen