Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, SiF, 1,0 mm², AWG 18, schwarz, Außen-Ø 2,45 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, SiF, 1,0 mm², AWG 18, schwarz, Außen-Ø 2,45 mm
Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, SiF, 1,0 mm², AWG 18, schwarz, Außen-Ø 2,45 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIF 1,00/2,5 SW
EAN/GTIN:
     4099891170707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitzen mit Silikon-Isolation Typ SiF. Querschnitt 1,0 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
2.45 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
32 x 0,2 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
380 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 180 °C
Gewicht:
0.14 kg
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 18awg schwarz, litze, litze schwarz, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.