Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
>
Artikel
Polyolefin-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, Flex-Sol-Evo-DX, 4,0 mm², AWG 12, sc
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-91F8510
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
62.7435-91021
EAN/GTIN:
4099891599959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Litze
Photovoltaik-Kabel
PV-Kabel, 62.7435-91021, Stäubli Electrical Connectors PV-Kabel mit doppelter Isolierung aus halogenfreiem, vernetztem Polyolefin werden als Verbindungskabel für Photovoltaikanlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Außendurchmesser:
6.35 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
52 x 0,3 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung UL/CSA:
2 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
15 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Gewicht:
0.0071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
Weitere Suchbegriffe:
PV-Kabel
,
Solarkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli 32.6027-410 Zange Gripzange
Stäubli
32.6027-410
ab € 109,27*
Zubehör
Abisolierzange für Solarkabel, 1,5-6,0 mm², AWG 14-10, 32.6027-156
Stäubli
32.6027-156
ab € 121,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen