Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, Flex-Sol-Evo-DX, 6,0 mm², AWG 10, sc


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyolefin-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, Flex-Sol-Evo-DX, 6,0 mm², AWG 10, sc
Polyolefin-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, Flex-Sol-Evo-DX, 6,0 mm², AWG 10, sc
Polyolefin-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, Flex-Sol-Evo-DX, 6,0 mm², AWG 10, sc
Polyolefin-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, Flex-Sol-Evo-DX, 6,0 mm², AWG 10, sc
Artikel-Nr.:
     4502-91F8511
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     62.7436-91021
EAN/GTIN:
     4099891599966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Litze
Photovoltaik-Kabel
PV-Kabel, 62.7436-91021, Stäubli Electrical Connectors PV-Kabel mit doppelter Isolierung aus halogenfreiem, vernetztem Polyolefin werden als Verbindungskabel für Photovoltaikanlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Außendurchmesser:
6.97 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 10
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
78 x 0,3 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung UL/CSA:
2 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
15 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PV-Kabel, Solarkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.6027-410
ab € 109,27*
Zubehör
Stäubli
32.6027-156
ab € 121,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.