Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, Flex-Sol-Evo-TX, 10 mm², AWG 8, schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyolefin-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, Flex-Sol-Evo-TX, 10 mm², AWG 8, schw
Polyolefin-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, Flex-Sol-Evo-TX, 10 mm², AWG 8, schw
Polyolefin-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, Flex-Sol-Evo-TX, 10 mm², AWG 8, schw
Polyolefin-Photovoltaik-Kabel, halogenfrei, Flex-Sol-Evo-TX, 10 mm², AWG 8, schw
Artikel-Nr.:
     4502-91F8516
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     62.7433-91021
EAN/GTIN:
     4099891600013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
PV-Kabel, 62.7433-91021, Stäubli Electrical Connectors PV-Kabel mit doppelter Isolierung aus halogenfreiem, vernetztem Polyolefin werden als Verbindungskabel für Photovoltaikanlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Außendurchmesser:
7.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
77 x 0,4 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung U0:
1800 V
Prüfspannung:
15 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, 10mm² photovoltaikkabel, anschlussleitung, solarkabel schwarz, Kabel, Leitung, Litze, Photovoltaik-Kabel, PV-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 3,73*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,39*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 178,36*
€ 217,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.6027-410
ab € 109,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.