Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SIP-9, 47 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 8 Widerstände, 4609X-101-473LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SIP-9, 47 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 8 Widerstände, 4609X-101-473LF
Widerstandsnetzwerk, SIP-9, 47 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 8 Widerstände, 4609X-101-473LF
Widerstandsnetzwerk, SIP-9, 47 kΩ, 0.2 W, ±2 %, 8 Widerstände, 4609X-101-473LF
Artikel-Nr.:
     4502-92E3300
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4609X-101-473LF
EAN/GTIN:
     4099879761514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstandsnetzwerke Typ Bourns 4600X. Dickfilm, Bauform SiL (Single in Line), mit miteinander verbundenen Widerständen (gleichen Wertes) und einem gemeinsamen Anschluss (Bussed Resistors) Mit 8 Widerständen 9pol. Typ 4609X-101-RC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
8
Breite:
2.49 mm
Gehäuse:
SIP-9
Höhe:
5.08 mm
Länge:
22.81 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
47 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Array, Widerstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0714*
€ 0,1472*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,162*
1
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,547*
1 Tag
1880
1
€ 14,99*
ab € 0,0826*
€ 0,5838*
5
€ 5,95*
ab € 0,3021*
€ 0,7095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
4309R-101-473LF
ab € 1,41*
Ähnlich
Bourns
4610X-101-473LF
ab € 0,0916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.