Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,14 mm², AWG 26, rot, Außen-Ø 1,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,14 mm², AWG 26, rot, Außen-Ø 1,
mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11028, 0,14 mm², AWG 26, rot, Außen-Ø 1,
Artikel-Nr.:
     4502-92F191
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     090260708
EAN/GTIN:
     4099891174309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 090260708, Kabeltronik Die 090260708 ist eine UL/cUL-Litze mit halogenfreier und flammhemmender Konstruktion. Das mPPE-Material ermöglicht sehr kleine Außendurchmesser und enthält keine Weichmacher. Daher ist sie ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC-Litzen. Litzen nach UL werden vor allem für die Innenverdrahtung in elektrischen Geräten sowie in Schaltschränken eingesetzt und sind weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und viele Öle. Features * Höhere Spannungsfestigkeit * Größerer Isolationswiderstand * Flammwidrig * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
mPPE
Außendurchmesser:
1.05 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
7 x 0,16 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Nennspannung:
600 V
Norm:
UL, cUL
Prüfspannung:
6 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, awg 26 litze rot, litze, litze awg26, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,35*
€ 81,43*
Frei Haus
ab € 52,74*
€ 81,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 83,91*
€ 121,46*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 105,63*
€ 133,45*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 211,31*
€ 253,37*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 121,46*
€ 144,5374
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 112,81*
€ 134,2439
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 109,68*
€ 130,5192
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 103,43*
€ 123,0817
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 97,21*
€ 115,6799
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 94,35*
€ 112,2765
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 83,91*
€ 99,8529
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,33564* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.