Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Litze Sortiment, 0,25 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün-gelb, Außen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Litze Sortiment, 0,25 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün-gelb, Außen
PVC-Litze Sortiment, 0,25 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün-gelb, Außen
PVC-Litze Sortiment, 0,25 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün-gelb, Außen
Artikel-Nr.:
     4502-92F851
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     19011CA085
EAN/GTIN:
     4260573965267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
lify grün gelb
Lieferung in Abrollbox mit 7 Farben á 10 Meter, Sortiment PVC-Litze, 19011CA085, QUADRIOS Standard-PVC-Kabelsatz, 0,25mm²/1,4mm, 7-Farben-Sortiment.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.4 mm
Farbe:
schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün-gelb
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-0°C bis 80 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.396 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lify, lify rot, Kabel, Leitung, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,39*
€ 28,99*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,36*
€ 29,01*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 27,83*
€ 39,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,72*
€ 34,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,21*
€ 32,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,87*
€ 28,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
1 Packung enthält 70 Meter (ab € 0,27658* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22T010
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.