Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Litze Sortiment, halogenfrei, 0,5 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Litze Sortiment, halogenfrei, 0,5 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün
PVC-Litze Sortiment, halogenfrei, 0,5 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün
PVC-Litze Sortiment, halogenfrei, 0,5 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün
PVC-Litze Sortiment, halogenfrei, 0,5 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün
Artikel-Nr.:
     4502-92F860
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22CW004
EAN/GTIN:
     4260732280750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze weiß
litze
Lieferung im Beutel mit 10 Farben á 5 Meter, Sortiment PVC-Litze, 22CW004, QUADRIOS Das Litzensortiment umfasst zehn flexible Kupferlitzen in einem Beutel. So ist alles übersichtlich und aufgeräumt - und damit leicht zu handhaben. Die farbige PVC-Ummantelung umschließt das Kupfergeflecht und sorgt für eine hohe Spannungsfestigkeit sowie eine Unterscheidung der Adern.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.8 mm
Farbe:
schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün/gelb/orange/violett
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
16 x 0,2 mm
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
230 V
Temperaturbereich (bewegt):
-30°C bis 70 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.384 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: quadrios litze, Kabel, Leitung, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,32*
€ 26,23*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,51*
€ 26,24*
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 32,61*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,06*
€ 50,59*
7 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,26*
€ 53,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,51* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
2111C141
ab € 0,29*
Sonstiges
Quadrios
2111C144
ab € 0,29*
Sonstiges
Quadrios
22CA144
ab € 0,0405*
Sonstiges
Quadrios
22CA152
ab € 0,0405*
Sonstiges
Quadrios
22T010
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.