Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-l, halogenfrei, 0,75 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün/gelb/orange/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-l, halogenfrei, 0,75 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün/gelb/orange/
PVC-l, halogenfrei, 0,75 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün/gelb/orange/
PVC-l, halogenfrei, 0,75 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün/gelb/orange/
PVC-l, halogenfrei, 0,75 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün/gelb/orange/
PVC-l, halogenfrei, 0,75 mm², schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün/gelb/orange/
Artikel-Nr.:
     4502-92F871
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23T042
EAN/GTIN:
     4260732283218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung h05v-k 1x0,75 weiß
aderleitung
Lieferumfang: Litzen in 10 Farben á 5 Meter, Schneidezange und 100 Schrumpfschlauch Abschnitten, PVC-Litze Sortiment mit Präzisionsschneidezange und Schrumpfschlauch, 23T042, QUADRIOS Die PVC-Ummantelung bedeckt das hochreine Kupfergeflecht und sorgt für eine gute Durchschlagsfestigkeit und sofortige Unterscheidung der Kabel. Es handelt sich um hochreines Kupfer mit ausgezeichneter Lötbarkeit, was es zur optimalen Lösung für viele Anwendungen macht. Der feste PVC-Mantel kann leicht entfernt werden. Der enthaltene Seitenschneider ist scharf und schneidend und für feine Arbeiten ausgelegt. 5 bis 6 mm² bzw. AWG 20 - 10, was einem Kabeldurchmesser von ca. 0,8 bis 2,6 mm entspricht. Der Schrumpfschlauch kann zur Isolierung, Schutzummantelung von Bauteilen, als Knickschutz, Korrosionsschutz, sowie zur Reparatur von Kabeln und Leitungen und vieles mehr verwendet werden. Hochwertiges Produkt aus industriellen Anwendungen. Lieferumfang: *Litzen in 10 Farben a 5 m *Schneidezange *100 Schrumpfschlauchabschnitte in 8 verschiedenen Durchmessern, Schrumpftemperatur: 70-110 °C, Material: PE
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2 mm
Farbe:
schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün/gelb/orange/violett
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
24 x 0,2 mm
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
230 V
Temperaturbereich (bewegt):
-30°C bis 70 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.825 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aderleitung weiß, Kabel, Leitung, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Drahtschneider
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,22*
€ 43,41*
€ 4,00*
ab € 31,03*
€ 43,42*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 31,94*
€ 43,63*
€ 3,50*
ab € 46,42*
€ 61,51*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 68,46*
€ 87,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,22* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.