Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23T042 Litzensortiment 0.75mm² 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C478012
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23T042
EAN/GTIN:
     4260732283218
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung h05v-k 1x0,75 weiß
aderleitung
Ob im Labor, in Werkstätten, Entwicklungsbüros oder auch für Hobby, Freizeit und Bildung: mit dieser hochwertigen Kupferlitze ist man immer gut ausgestattet. Die PVC-Ummantelung bedeckt das hochreine Kupfergeflecht und sorgt für eine gute Durchschlagsfestigkeit und eine umgehende Unterscheidung der Kabel. Es handelt sich um hochreines Kupfer mit einer ausgezeichneten Lötbarkeit und ist somit für vielerlei Anwendungen die optimale Lösung. Die solide PVC-Ummantelung lässt sich leicht abisolieren.
Der beiliegende Seitenschneider ist scharf und schnitthaltig und für feine Arbeiten ausgelegt. Die Länge der Klinge beträgt dabei ca. 14 mm. Eine abgestumpfte Spitze erhöht die Führigkeit vorallem auf Leiterplatten und bei schwer zugänglichen Stellen.
Als weitere Funktion verfügt die Zange über 6 Aussparungen zum schnellen abisolieren von starren Kabeln oder Litzen in den gebräuchlichen Querschnitten von 0,75 bis 6 mm² bzw. AWG 20 – 10, was Kabeldurchmessern von ca. 0,8 bis 2,6 mm entspricht. Der ergnonmische Griff liegt gut in der Hand und ermöglicht einen guten „Grip“. Die Zange hat einen Verschlussbügel, um sie bei Nichtbenutzung möglichst kompakt zu halten und die Klinge oder unbeteiligte Gegenstände, die mit ihr transportiert werden könnten, zu schützen. Der Federmechanismus ist unscheinbar im Gelenk integriert. Das geringe Gewicht von nur 113 g garantiert ermüdungsfreies Arbeiten.
Die enthaltenen PE-Standard-Schrumpfschläuche mit Schrumpfverhältnis 2:1 werden in der Praxis am meisten eingesetzt. In dieser Box ist eine Vielzahl durchdachter Schrumpfschlauchabmessungen enthalten. Auch wenn oftmals das Feuerzeug zum Schrumpfen verwendet wird - professionell werden Schrumpfschläuche mit einer Heißluftquelle (zum Beispiel Heißluftpistole, Schrumpftemperatur: 70 °C ... 110 °) im jeweiligen Temperaturbereich angewandt. Ganz gleich ob Reparatur, zur Isolation, Schutzumhüllung, als Beschädigungsschutz, Schutz vor Korrosion sowie Reibung, die PE-Schrumpfschläuche sind mechanisch sehr widerstandsfähig und haben eine hohe Isolationswirkung. Mit einer Länge zwischen 3,2 und 9,5 cm sind die Abschnitte lange genug um viele Applikationen sinnig abzudecken und können gekürzt werden.

Lieferumfang: 10 x isolierte LIY Kupferlitzen-Leitungen (je 5 m Weiß, Blau, Braun, Orange, Grün, Gelb, Grau, Violett, Schwarz und Rot), bleifrei, REACH- sowie RoHS – konform und halogenfrei • 1x Seitenschneider-Schneidezange mit Abisolierfunktion • 5x Schrumpfschlauch Ø 12 mm, Länge 65 mm • 3x Schrumpfschlauch Ø 18 mm, Länge 95 mm • 4x Schrumpfschlauch Ø 15 mm, Länge 95 mm • 25x Schrumpfschlauch Ø 3 mm, Länge 32 mm.
Features:
Kupferlitze jeweils 5 Meter in den Farben Weiß, Blau, Braun, Orange, Grün, Gelb, Braun, Violett, Schwarz und Rot (insg. 50 m)
Jeder Litzen-Strang im Querschnitt 0,75 qmm hat einen Durchmesser von ca. 2,0 mm und einen Litzenaufbau im Format 24 x 0,2 mm
Die Spannungsfestigkeit der Litzen beträgt 230 V AC/DC bei einer Temperaturbeständigkeit von -30 ... +70 °C
Mit Seitenschneider inkl. Abisolierfunktion 0,75 bis 6 qmm Kabel und Litzen (AWG 20 – 10) in der metrischen Beschriftung Querschnitt in mm² (EU) und AWG (USA)
Das 2:1 Schrumpfschlauch-Set beinhaltet schwarze Schrumpfschläuche in verschiedenen Größen mit dem Durchmesser 1,5 mm bis 18 mm in Längenabschnitten aus der Praxis, übersichtlich sortiert im Sortimentskasten
Lieferumfang:
10 x isolierte LIY Kupferlitzen-Leitungen (je 5 m Weiß, Blau, Braun, Orange, Grün, Gelb, Grau, Violett, Schwarz und Rot), bleifrei, REACH- sowie RoHS – konform und halogenfrei 1x Seitenschneider-Schneidezange mit Abisolierfunktion 5x Schrumpfschlauch Ø 12 mm, Länge 65 mm 3x Schrumpfschlauch Ø 18 mm, Länge 95 mm 4x Schrumpfschlauch Ø 15 mm, Länge 95 mm 25x Schrumpfschlauch Ø 3 mm, Länge 32 mm.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
23T042
Typ:
23T042
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Querschnitt:
0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Produkt-Art:
Litzensortiment
Weitere Suchbegriffe: aderleitung weiß, Quadrios, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,20*
€ 43,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,19*
€ 43,36*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 32,07*
€ 43,57*
€ 3,50*
ab € 46,44*
€ 61,42*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 67,98*
€ 87,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,19* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.