Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, FÜNFNORM H05V2-K, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø 2,65 mm, 6410


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, FÜNFNORM H05V2-K, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø 2,65 mm, 6410
PVC-Schaltlitze, FÜNFNORM H05V2-K, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø 2,65 mm, 6410
PVC-Schaltlitze, FÜNFNORM H05V2-K, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø 2,65 mm, 6410
Artikel-Nr.:
     4502-93F5048
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64103
EAN/GTIN:
     4099891183394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 64103, HELUKABEL Die 64103 ist eine einadrige, feindrähtige Leitung mit PVC-Isolierung. Eine nach fünf Normen zugelassene Verbindungsleitung, die hauptsächlich für den Export bestimmt ist und in Werkzeugmaschinen verwendet wird. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von Substanzen, die die Benetzungseigenschaften von Lacken beeinträchtigen. Features * Flammwidrig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.65 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze dunkelblau, litze, helukabel litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,44*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,80*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,68*
€ 7,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 66,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.