Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V2-K; Line; Cu; 0,75mm2; 20AWG; PVC; dunkelblau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05V2-K; Line; Cu; 0,75mm2; 20AWG; PVC; dunkelblau
Leitungen; H05V2-K; Line; Cu; 0,75mm2; 20AWG; PVC; dunkelblau
Artikel-Nr.:
     2805-H05V2-K075DB
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: CSA-TEW;UL 1063;UL 10269;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V2-K
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 2,65mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: helukabel_202309_lp
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,42*
5
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,52*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,80*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 0,58*
€ 1,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.