Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, LifY, 0,25 mm², AWG 4, schwarz, Außen-Ø 9,9 mm, 15096


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Schaltlitze, LifY, 0,25 mm², AWG 4, schwarz, Außen-Ø 9,9 mm, 15096
PVC-Schaltlitze, LifY, 0,25 mm², AWG 4, schwarz, Außen-Ø 9,9 mm, 15096
Artikel-Nr.:
     4502-93F6299
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15096
EAN/GTIN:
     4060892203756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
PVC-Einzelader, 15096, HELUKABEL Die 15096 ist eine hochflexible Einzelader für Verbindungen im Schaltschrankbau, Messaufbauten in Laboratorien, ingenieurtechnischen und technischen Schulungen sowie anderen Anwendungen, die eine erhöhte Biegefähigkeit erfordern. Auch die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind cadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
9.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
3234 x 0,1 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel lify 1x 25mm², lify, helukabel lify, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 13,15*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,232*
€ 14,932*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 15,02*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 18,64*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,62*
€ 21,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 13,15*
€ 15,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 12,24*
€ 14,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,94*
€ 11,83
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.315,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.