Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 15096 Einzelader LiFY 1 x 25mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S518931
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
15096
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze, feinstdrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
10.50 mm
Besonderheiten:
hochflexibel
Prüfspannung:
3000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
LiFY
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 25 mm²
Querschnitt (je Ader):
25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Einzelader
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel lify 1x 25mm², lify, helukabel lify, Helukabel, feinstdrähtige einzelader, einzelader
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 13,31*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,232*
€ 14,852*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 15,37*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 8,15*
€ 20,00*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,27*
€ 22,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,37*
€ 18,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,07*
€ 17,93
pro Meter
ab 3 Meter
€ 10,18*
€ 12,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,89*
€ 11,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,19*
€ 10,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,81*
€ 10,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,43*
€ 10,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.