Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M32, 36 mm, Klemmbereich 15 bis 21 mm, IP66/IP68, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, M32, 36 mm, Klemmbereich 15 bis 21 mm, IP66/IP68, dunkelgrau
Kabelverschraubung, M32, 36 mm, Klemmbereich 15 bis 21 mm, IP66/IP68, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     4502-93F7105
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     93927
EAN/GTIN:
     4060892348518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, 93927, HELUKABEL Die 93927 Kabelverschraubung hat eine optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen. Dieses Produkt ist einfach zu montieren, zeit- und kostensparend. Features * Wasserdicht, staubdicht * Mit Vibrationsschutz * Große Klemmbereiches * Phosphorfrei * Silikonfrei * Cadmiumfrei Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Automatisierungstechnik * Fahrzeug - und Schiffsbau * Bahntechnik * Installationstechnik * Schaltschrankbau * Roboterbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
dunkelgrau
Gewindegröße:
M32
Material:
PA
max. Klemmbereich:
21 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
15 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
36 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP68
Gewicht:
0.0248 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,89989*
€ 1,30989*
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,35*
3
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,52*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,67*
8 Tage
11
3
€ 6,99*
ab € 1,29*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helukabel
94264
ab € 0,103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.