Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 93927 Kabelverschraubung M32 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W703471
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     93927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
kabelverschraubung
kabelverschraubung m32

Hinweise:
Passende Gegenmutter bitte separat bestellen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
93927
Typ:
HELUTOP® HT
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
15 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Helukabel, HELUTOP® HT, helutop, verschraubung metrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,91425*
€ 1,32425*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,51*
1 Tag
46
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,67*
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 1,88*
6 Tage
46
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helukabel
94264
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.