Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 400031 Kombikabel 2 x 0.22mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S36191
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
Aderleitung
Einzelader
Das 2-adrige HELUSOUND® AES/EBU & DMX-Kabel patch ist foliengeschirmt und durch seinen Cu-Wendelschirm gegenüber externer Störfelder optimal geschützt. Diese Leitung ist im Innenbereich für die Festverlegung zur Steuerung von Lichtanlagen oder zum patchen in der Studiotechnik geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
400031
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer, verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
5 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Herstellerfarbe:
Blau
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
2 x 0.22 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.22 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Kombikabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Boxenkabel, Lautsprecherkabel, Lautsprecherleitung, lautsprecherkabel 2x4mm2 100m, dmx kabel, lautsprecherkabel 2x4, 02050001734617, Helukabel, HELUSOUND AES/EBU & DMX patch, lichtanlagenkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,38*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,44*
1 Tag
123
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,76*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 3,33*
7 Tage
100
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 8,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
ab 3 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.