Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, PG7, 19 mm, dunkelgrau, 94250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, PG7, 19 mm, dunkelgrau, 94250
Gegenmutter, PG7, 19 mm, dunkelgrau, 94250
Artikel-Nr.:
     4502-93F7326
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94250
EAN/GTIN:
     4060892371288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Radmutter KFZ
gegenmutter pg 7 pa
Kontermutter, 94250, HELUKABEL Die Kontermutter 94250 ist aus Polyamid (PA) 6 gefertigt, mit Bund. Sie hat eine größere Ablagefläche - eine zusätzliche Abdichtung mit einem O-Ring wird erleichtert. Features * Halogenfrei * Phosphorfrei * Silikonfrei * Kadmiumfrei Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Automatisierungstechnik * Fahrzeug - und Schiffsbau * Installationstechnik * Schaltschrankbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontermutter
Farbe:
dunkelgrau
Gewindegröße:
PG7
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schlüsselweite:
19 mm
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: radmutter kfz, gegenmutter pg 7, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0513*
€ 0,0782*
100
€ 4,00*
ab € 0,13*
€ 0,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0782*
€ 0,0931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,0788
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,0753
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.