Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 94250 KMK-PA-MB PG Gegenmutter mit Bund PG7 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W704361
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Radmutter KFZ
gegenmutter pg 7 pa

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
94250
Typ:
KMK-PA-MB PG
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
mit Bund
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Schlüsselweite (Metrisch):
19 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
PG7
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: radmutter kfz, gegenmutter pg 7, Helukabel, KMK-PA-MB PG, helutop, kontermutter bund
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,0513*
€ 0,0782*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0513*
€ 0,0782*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0782*
€ 0,0931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,0788
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,0753
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.