Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gegenmutter, PG7, 19 mm, hellgrau, 90710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, PG7, 19 mm, hellgrau, 90710
Gegenmutter, PG7, 19 mm, hellgrau, 90710
Artikel-Nr.:
     4502-93F7327
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     90710
EAN/GTIN:
     4060892371189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg 7
gegenmutter
Kontermutter, 90710, HELUKABEL Die Kontermutter 90710 ist aus Polyamid (PA) 6 gefertigt, mit Bund. Sie hat eine größere Ablagefläche - eine zusätzliche Abdichtung mit einem O-Ring wird erleichtert. Features * Halogenfrei * Phosphorfrei * Silikonfrei * Kadmiumfrei Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Automatisierungstechnik * Fahrzeug - und Schiffsbau * Installationstechnik * Schaltschrankbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontermutter
Farbe:
hellgrau
Gewindegröße:
PG7
Material:
PA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schlüsselweite:
19 mm
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0616*
€ 0,0958*
1 Tag
62
30
Frei Haus
ab € 0,0817*
€ 0,1408*
100
€ 4,00*
ab € 0,13*
€ 0,15*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,142*
€ 0,367*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0875*
€ 0,1041
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0841*
€ 0,1001
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0797*
€ 0,0948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,091
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.