Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 90710 KMK-PA-MB PG Gegenmutter mit Bund PG7 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W704181
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     90710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg 7 pa
gegenmutter pg 7

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
90710
Typ:
KMK-PA-MB PG
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
mit Bund
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schlüsselweite (Metrisch):
19 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
PG7
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Helukabel, KMK-PA-MB PG, helutop, kontermutter bund
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0809*
€ 0,1204*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0918*
€ 0,1336*
1 Tag
202
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,169*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 191,91*
€ 232,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1204*
€ 0,1433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1112*
€ 0,1323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,1264
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.