| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-94F1012 Herst.-Nr.: 61.7632-10021 EAN/GTIN: 4099891184469 |
| | |
|
| | |
| Litzendraht, 61.7632-10021, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible, verstärkt isolierte Litzenleitung. Feinstdrähtige Cu-Litze, blankweich, kurzschlagverseilt. Features * Silicon-Isolierung * Halogenfrei Anwendungen * Flexible Hochspannungsverdrahtungen * Handgehaltene Prüfleitungen bei Hochspannungsprüfungen Weitere Informationen: | | Aderisolationsmaterial: | Silikon | Außendurchmesser: | 5.5 mm | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 18 | Farbe: | schwarz | Halogenfrei: | Ja | Leiteraufbau: | 259 x 0,07 mm | Leiterklasse: | Kl.6 = feinstdrähtig | Leitermaterial: | Kupfer, blank | Leiterquerschnitt: | 1,0 mm² | Nennspannung: | 5 kV | Prüfspannung: | 20 kV | Temperaturbereich (bewegt): | -50 °C bis 90 °C | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.043 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 18awg schwarz, litze, litze schwarz, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Hochspannungskabel, Hochspannungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung |
| | |
| |