Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Steuerleitung H07RN8-F 3 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, schwarz, 1600606/


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Steuerleitung H07RN8-F 3 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, schwarz, 1600606/
Gummi Steuerleitung H07RN8-F 3 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, schwarz, 1600606/
Artikel-Nr.:
     4502-95F210
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600606/100
EAN/GTIN:
     4044774651255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Tauchpumpenleitungen Typ Lapp Kabel ÖLFLEX AQUA RN8. Für zeitweilige Verwendung im Wasser, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien unter hoher mechanischer Belastung, UV und ozonbeständig, ölbeständig nach EN 60811-2-1
Weitere Informationen:
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
11.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
1.35 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 1,9934*
€ 2,2734*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.