Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 174, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 174, schwarz
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 174, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-96F733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RG 174 A/U
EAN/GTIN:
     4099891614089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Mini Kabel, RG 174 A/U 1-fach geschirmtes Kabel mit hoher Geflechtdichte. Die geflochtenen Drähte sind aus verzinntem Kupfer gefertigt. table {mso-displayed-decimal-separator:"\."; mso-displayed-thousand-separator:"\,";} tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} td {padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:black; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; white-space:nowrap; mso-rotate:0;}
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
2.8 mm
Dielektrikum:
PE
Durchmesser des Dielektrikums:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kapazität/m:
100 pF/m
Leiteraufbau:
7 x 0,16 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Material:
PVC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coaxialkabel rg174, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.