LAPP 2170001-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67 mm RG174 A/U 50 Ω Schwarz 100 m UNITRONIC® Koaxial-, RGB-Kabel Flexibler Innenleiter 100 Meter Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzer...
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG Drahtdurchmesser: 26 AWG Leiterquerschnitt CSA: - SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Impedanz: 50 ohm Produktpalette: - Länge auf Rolle (metrisch)...
Mantelfarbe: Black Außendurchmesser: 2.794 mm Leitermaterial: Copper Coated Steel Mantelmaterial: PVC Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Länge auf Rolle (imperial): 500 ft Max. Anzahl d. Einzeldrä...
Mini Kabel, RG 174 A/U 1-fach geschirmtes Kabel mit hoher Geflechtdichte. Die geflochtenen Drähte sind aus verzinntem Kupfer gefertigt. table {mso-displayed-decimal-separator:"\."; mso-displayed-th...
Produktpalette: - Länge auf Rolle (metrisch): 30.48 m Außendurchmesser: 2.57 mm Leiterquerschnitt CSA: - SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Impedanz: 50 ohm Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeld...
Koaxialkabel: RG174 Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG Mantelfarbe: Black Mantelmaterial: PVC Außendurchmesser: 2.57 mm Drahtdurchmesser: 26 AWG SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) L...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupferbeschichteter Stahl Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.16mm Drahtdurchmesser: 26 A...
Dünnes und flexibles koaxiales Hochfrequenzkabel geeignet für Übertragung von Signalen und Daten mit definierbaren Wellenwiderständen und engen Fertigungstoleranzen in 50 Ohm Ausführung.
RG 174 A/U 50 Ohm Ri.100 KoaxialkabelVerwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer unters...