Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 214, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 214, schwarz
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 214, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-96F736
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     10980941
EAN/GTIN:
     4099891267995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiale HF-Leitungen 50 Ohm nach MiL-C-17 Typ RG 214/U.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10.8 mm
Dielektrikum:
PE
Durchmesser des Dielektrikums:
7.24 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kapazität/m:
101 pF/m
Leiteraufbau:
7 x 0,75 mm
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Material:
PVC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,67*
€ 13,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,53*
€ 13,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,10*
€ 13,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,74*
€ 11,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,44*
€ 11,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,97*
€ 10,67
pro Meter
ab 200 Meter
€ 8,53*
€ 10,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100024102
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.