Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NF-Leitung, 4 x 0,08 mm², geschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NF-Leitung, 4 x 0,08 mm², geschirmt, schwarz
NF-Leitung, 4 x 0,08 mm², geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-98F346
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     640400801
EAN/GTIN:
     4099891269357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Stereoleitung, 640400801, KABELTRONIK Einzeln abgeschirmte Diode mit niedriger Kapazität und/oder Stereoline. Für Chinchverbindungen, Tonabnehmersysteme, Stereophonie und allgemeine Anwendungen in allen Bereichen der NF-Technologie.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Stereoleitung
Außendurchmesser:
5 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Kapazität Ader/Schirm:
90 pF/m
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,08 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-15 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leitungen abgeschirmt, lautsprecherkabel 4x2.5 100m, leitungen abgeschirmt, 4g16 leitung abgeschirmt, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, NF-Kabel, NF-Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 2,04*
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,55*
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 5,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 800 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.