Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 640400801 Diodenkabel 4 x 0.08mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W68319
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     640400801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Kapazitätsarme Stereoleitung mit einzeln abgeschirmten Adern. Für Chinchanschlüsse, Tonabnehmersysteme, Stereofonie und allgem. Anwendungen im NF-Bereich.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
640400801
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
10 x 0.10 mm
Leiteraufbau:
Cu-Litze, blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
5 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
250 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Querschnitt:
4 x 0.08 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.08 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Diodenkabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leitungen abgeschirmt, leitungen abgeschirmt, Kabeltronik, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,63*
€ 3,73*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 4,00*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 4,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.